Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussd.1f. reinweiss CAT6A UAE-CAT.6AISO-8UPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7335501
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     136112030
EAN/GTIN:
     4043921657140
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Abdeckrahmen
CAT6A iso-Anschlussdose, geschirmt, 1-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse; - variable Kabelzuführung (±30°); - 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang; - zusätzliche Erdungsmöglichkeit über Flachsteckverbinder; - schnelle Installation durch LSA-Kontakte; - abbrechbarer Tragring für Stegversion; - rastender Schnellmontagedeckel; - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt; - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm); - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:; - ISO/IEC 11 801, CAT6A, geschirmt; - DIN EN 50173-1, CAT6A, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A; - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - RJ11/12 fehlstecksicher; - GHMT gegenzertifiziert Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6A (IEC), Kanaleinbau: true, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: Schraube, Separater Erdungsanschluss: true, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Mit Textfeld: true, Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern: true, Mit Buchsen/Kupplungen: true, Schutzart (IP): IP21, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 80 mm, Gerätehöhe: 80 mm, Gerätetiefe: 41 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutenbeck GmbH & Co. KG, Wilhelm
Produkt Typ:
UAE-CAT.6AISO-8UPRW
Ident Code:
136112030
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, abdeckrahmen, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
10
€ 4,99*
ab € 9,64*
€ 13,24*
€ 5,00*
ab € 10,15*
€ 13,95*
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 14,51*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 10,59*
€ 14,56*
3 Tage
22
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
236101100
ab € 110,94*
Zubehör
Wilhelm Rutenbeck
13511503
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.