Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pr.-Melder D:43,1mm H: 75,4mm IR-QUATTRO-MICRO-COM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7469436
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     053789
EAN/GTIN:
     4007841053789
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder ip65
Kleiner Sensor. Große Performance. Der IR Quattro MICRO erfüllt den Wunsch vieler Architekten und Planer nach einem möglichst unauffälligen Sensor. Er besticht durch sein kleines Einbaumaß, geringe Aufbauhöhe und eine Mikro-Präzisionslinse (15 x 15 mm). Dabei liefert der kleine 360° Infrarot-Präsenzmelder einen großen Auftritt ab und erfasst 36 m2. Dank IP65 Zertifizierung auch für Feuchträume geeignet. Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Anschlussart: sonstige, Oberflächenschutz: sonstige, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: false, Überbrückungsschalter: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 3 m, Temperatur: -25...55 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 2...1000 lx, geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 4 m, Fernbedienbar: true, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9003, Mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: true, Einbaulänge: 68 mm, Schutzart (IP): IP65, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 360 °, Min. Einschaltdauer: 5 s, Max. Einschaltdauer: 60 min, geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,8 m, Anzahl der Schaltzonen: 168, Mit DALI-Schnittstelle: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Einschaltstrom: 0,1 A, Max. Präsenzbereich: 4 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
STEINEL GmbH
Produkt Typ:
IR-QUATTRO-MICRO-COM1
Ident Code:
053789
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, steinel präsenzmelder, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,73*
€ 87,59*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,42*
€ 88,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 71,23*
€ 89,34*
€ 5,46*
ab € 72,41*
€ 90,83*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 83,13*
€ 104,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,26*
€ 121,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
559410
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.