Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD FI Steckdose A 16A 30mA IP44 GW95524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7726782
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW95524
EAN/GTIN:
     8034035127779
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter zur Unterputz-Installation in eine Geraetedose mit einer Einbauoeffnung 60 mm. Die Befestigung kann wahlweise mit den integrieten Befestigungskrallen oder mit Schrauben (nicht enthalten) in der Geraetedose erfolgen. Der FI- Schutzschalter wird mit einer 55mm Abdeckung geliefert. Anschluss mit schraublosen Klemmen 2.5 mm² auf der Zu- und Abgangsseite. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: grau, Ausführung: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Halogenfrei: false, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, Mit Klappdeckel: true, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Mit Signallampe: false, Anzahl der Phasen: 2, Mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Frequenz: 60...50 Hz, Mit Ein-/Ausschalter: false, Anzahl der USB-A Ports: 0, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: true, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Bemessungsfehlerstrom: 30 mA, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Mitschaltender Neutralleiter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Mit Feinsicherung: false, Mit Durchschleiffunktion: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 81,5 mm, Gerätehöhe: 81,5 mm, Gerätetiefe: 70 mm, Anzahl der Steckdosen schaltbar: 1, Mit Funktionsbeleuchtung: false, Mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Mit Wi-Fi-Signal-Repeater: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Metallicfarbe: false, Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher: false, Anzahl der USB-C Ports: 0, Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant): 0, Schutzkontakt: ohne, Antibakterielle Behandlung: false, Für ''erschwerte Bedingungen'' nach VDE: false, Konform UK Building Regulations Part M: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEWISS Deutschland GmbH
Produkt Typ:
GW95524
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Steckdose Schweiz, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, up-steckdose ip44, steckdoseneinsatz, Ex-Steckdose, Gummi-Steckvorrichtung, Doppelsteckdose, Steckdose mit Klappdeckel, Gartensteckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
€ 5,90*
ab € 75,23*
€ 95,80*
2 Tage
68
€ 6,40*
ab € 75,25*
€ 95,83*
€ 5,00*
ab € 75,59*
€ 96,26*
Frei Haus
ab € 77,90*
€ 99,21*
Lager 6808
59
€ 4,99*
ab € 84,92*
€ 107,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.