Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand-Kleinverteiler, 4-reihig, Stahlblechtür flach KLV-48HWP-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7748397
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178812
EAN/GTIN:
     4015081741410
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 4 reihig
Hohlwand-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen: Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben. Montageart: Hohlwand, Farbe: weiß, Breite: 360 mm, UV-beständig: false, Höhe: 715 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 9016, Mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 88 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 0 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 0 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 75 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, Mit Schloss: false, Ausführung Deckel: mit Ausschnitt, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KLV-48HWP-F
Ident Code:
178812
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,77*
€ 61,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,22*
€ 61,44*
2 Tage
42
€ 5,90*
ab € 49,47*
€ 62,90*
Frei Haus
ab € 49,54*
€ 63,21*
Lager 6808
72
€ 4,99*
ab € 59,01*
€ 73,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178899
ab € 14,80*
Zubehör
Eaton
178902
ab € 14,88*
Zubehör
Eaton
178905
ab € 4,36*
Zubehör
Eaton
178931
ab € 1,42*
Zubehör
Eaton
178940
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
178942
ab € 1,62*
Zubehör
Eaton
178946
ab € 1,61*
Zubehör
Eaton
178977
ab € 1,86*
Zubehör
Eaton
178978
ab € 1,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.