Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Kleinverteiler, Multimedi a, 4-reihig, Stahlblechtür fla KLV-48UPM-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7748417
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178832
EAN/GTIN:
     4015081741618
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 4 reihig
Unterputz-Multimediaverteiler KLV der zweiten Generation, Kunststoff-Verteiler mit Stahlblechtür mit Ventilationsöffnungen, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Leitungsführung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, 1x Tragschiene, Montageplatte mikroperforiert, 1x Gerätehalter, 2x einfach Steckdosen mit Stecktechnik und Euro2-Adapter, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen: Für Multimediaanwendungen im GP-Universalgehäuse entsprechend IEC/EN 60670-24 freigegeben. Schutzklasse I Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 360 mm, Ausführung: Verteilerkasten, Höhe: 715 mm, Tiefe: 100 mm, Anzahl der einbaubaren Anschlussleisten: 12, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Mit Anschlussleisten: false, Werkstoff: Stahlblech/Kunststoff, Max. Anzahl der Doppeladern (DA): 12, Schutzart (IP): IP30, 110-kompatibel: true, LSA: false, SID: false, Schutzart (NEMA): sonstige, DIN-kompatibel: true, Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: false, Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
KLV-48UPM-F
Ident Code:
178832
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 100,90*
€ 119,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 100,98*
€ 120,08*
€ 3,50*
ab € 101,17*
€ 120,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,74*
€ 123,37*
Lager 6808
8
Frei Haus
ab € 122,23*
€ 143,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178928
ab € 16,43*
Zubehör
Eaton
178931
ab € 1,42*
Zubehör
Eaton
178940
ab € 1,72*
Zubehör
Eaton
178942
ab € 1,62*
Zubehör
Eaton
178946
ab € 1,61*
Zubehör
Eaton
178960
ab € 8,74*
Zubehör
Eaton
178977
ab € 1,86*
Zubehör
Eaton
178978
ab € 1,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.