Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Konverter 40W 700mA 220-240V Phasenabschn.dimmbar 81-9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7993560
Hersteller:
     Diefra-Light
Herst.-Nr.:
     81-9016
EAN/GTIN:
     4029779045483
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 40w
LED Konverter dimmbar EIP040C0700LSD1L,40W, 700mA, Phasenan - /abschnitt dimmbar Schutzklasse: II, Breite: 49 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 34 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Leistungsaufnahme: 40 W, Länge: 156 mm, geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 230 V, Ausgangsleistung: 40 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 700 mA, geeignet für Konstantstrom: true, geeignet für Konstantspannung: false, geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: true, Dimmung Phasenanschnitt: true, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kompatibel mit Casambi: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Diefra-LIGHT GmbH
Produkt Typ:
81-9016
Ident Code:
81-9016
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,35*
€ 122,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.