| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8788599 Herst.-Nr.: 81-5300 EAN/GTIN: 4029779050432 |
| |
|
| | |
| LED Worklight CARRY,20W, 1800lm, 6000K Schutzklasse: II, Breite: 130 mm, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Aufladbar: true, Integrierte Ladevorrichtung: false, Länge: 155 mm, Höhe/Tiefe: 180 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, geeignet für Notlicht: false, Nennspannung: 18 V, Schutzart (IP): IP20, Mit Leuchtmittel: true, Blinklichtfunktion Hauptleuchtmittel: false, Blinklichtfunktion Nebenleuchtmittel: false, Hauptleuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lampenleistung Hauptleuchtmittel: 20 W, Lampenleistung Nebenleuchtmittel: 20 W, Farbtemperatur: 6000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1800 lm, Schutzart (NEMA): 2, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: F Weitere Informationen: | | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-5300 | Ident Code: | 81-5300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,70* | € 57,15* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 43,62* | € 58,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,52* | € 58,25* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,96* | € 63,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 48,81* | € 64,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|