| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6834-BRM-4657705 Herst.-Nr.: 4657705 EAN/GTIN: 4022495001054 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Sterican® Einmalkanülen von B.Braun eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Sterican® Einmalkanülen sind aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl und mit einem Luer-Lock-Ansatz aus Kunststoff versehen. Dieser Ansatz ist ein transparenter, nach ISO 6009 farbcodierter Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen, Latex- und PVC-frei. Von der i.m.-Injektion bis hin zur Neuraltherapie für unterschiedliche Indikationen anwendbar. Produkteigenschaften: - Sterican® Einmalkanüle aus dem Standardprogramm (Pravaz)
- für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraaterielle Injektionen
- nach ISO 7864 und DIN 13097
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Spezial Facettenschliff für eine schmerzarme Punktion und ein geringes Trauma
- Dünnwandkanüle mit Luer-Lock Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen für Spritzen
- transparenter, farbcodierter Kanülenansatz nach ISO 6009
- feine Silikonbeschichtung, Latex- und PVC-frei
- einzeln steril, im Peel-Pack verpackt
- Typ Nr. 20: 27G x 3/4" - 0,40 x 20 mm, grau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau RAL | Größe:: | NR. 20: 27G - 0,40 x 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 1,63* | € 2,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6834 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1,99* | € 3,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,30* | € 4,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 2,41* | € 4,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 5,02* | € 8,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6834 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0199* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6834 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6834 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|