Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Präzisions-Tropfenregler Exadrop Standard 210 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B. Braun Präzisions-Tropfenregler Exadrop Standard 210 cm
B. Braun Präzisions-Tropfenregler Exadrop Standard 210 cm
Artikel-Nr.:
     6834-BRM4061225_50
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4061225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infusions-System
Infusionsbesteck
Infusionsgerät
Infusionssystem

Das B. Braun Präzisions-Tropfenregler Exadrop 210 cm von B.Braun kann für die Schwerkraft mit integriertem Tropfenregler verwendet werden. Der Tropfenregler überzeugt durch eine feine Graduierung und einer hochwertigen Schiebeklemme zur kurzzeitigen Infusuinsunterbrechung.

Produkteigenschaften:

  • Regler mit Fein-Graduierung (ml/h)
  • Konstante Tropfraten, schlauchunabhängig
  • Schiebeklemme für die kurzzeitige Infusionsunterbrechung
  • Mit Lock-Ansatz
  • DEHP-frei, Neutrapur: PVC-frei
  • Länge: 210 cm
Weitere Informationen:
PZN:
1491856
Hinweis zur Verpackung:
einzeln steril verpackt
Länge:
210 cm
Weitere Suchbegriffe: infusions system
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
1
€ 6,29*
ab € 2,95*
€ 5,08*
Lager 6834
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 6,04*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 8,53*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 302,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 58,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.