Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasofix® Braunüle, G22, 0,90 x 25 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vasofix Braunüle einzeln Venenverweilkanüle B.Braun Lock-Ansatz, G22, 0,9 x 25mm, blau (1 Stück), Detailansicht
Vasofix Braunüle einzeln Venenverweilkanüle B.Braun Lock-Ansatz, G22, 0,9 x 25mm, blau (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6834-BRM4268091_50
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4268091
EAN/GTIN:
     04022495094353
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
b braun venenverweilkanüle

Die Vasofix® Venenverweilkanülen werden auch Braunülen genannt. Alle Vasofix® Braunülen sind mit einem Zuspritzport ausgestattet, der eine Zugabe von Medikamenten ohne eine erneute Punktion erlaubt. Die Größen der Sicherheitsvenenverweilkanülen sind durch eine Farbcodierung erkennbar.

Produkteigenschaften:

  • Vasofix® Venenverweilkanüle / Braunüle
  • atraumatische Kanülenspitze mit Spezial-Facetten-Schliff für eine exellente Punktion
  • FEP Teflon Katheter für eine venenschonende Platzierung und einen komplikationslose Verweildauer
  • mit integriertem Zuspritzport
  • Farbcodierung als Größenkennzeichnung
  • 4 vollständig eingebettete Röntgenkontraststreifen
  • Luer-Lock-Ansatz mit abnehmbaren Verschlusskonus
  • Latex- und PVC-frei
  • einzeln steril verpackt
  • G22, 0,90 x 25 mm, blau 
Weitere Informationen:
PZN:
02758801
Farbe:
Blau RAL
Größe::
22G - 0,90 x 25 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,688*
€ 0,948*
9 Tage
unbekannt
50
pro Packung
€ 6,50*
ab € 0,85*
€ 1,21*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,32*
4 Tage
400
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,1326*
€ 1,495*
4 Tage
6400
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 69,63*
€ 87,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
WIN9086919
ab € 62,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.