Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtrolle ohne Falte, 50mm x 200m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtrolle ohne Falte, 50mm x 200m
Klarsichtrolle ohne Falte, 50mm x 200m
Artikel-Nr.:
     6834-F51508
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     F5 1508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilisationsfolie
Sterilisationsrolle
sterilisationsfolie 200m
sterilisationsfolie

Mit den Autoclav Klarsichtfolien ohne Falte lassen sich Instrumente wie Klemmen, Pinzetten, Scheren und Zangen einfach und schnell steril verpacken. Die Folien werden auf einer Rolle geliefert und sind an einer beliebigen Stelle, je nach gewünschter Länge abtrennbar. Die Klarsichtrollen werden gemäß DIN 868 gefertigt und bestehen aus Papier und 70 g/m² Transparentfolie. 

 

Artikelmerkmale:

  • Autoclav Klarsichtfolie mit Falte
  • Rückseite aus Papier
  • Vorderseite aus 70 g/m² Transparentfolie
  • gemäß DIN 868
  • sterilisierbar bis 134°C
  • zur einfachen sterilen Verpackung von z.B. Instrumenten wie Klemmen, Pinzetten, uvm.
  • einfach nach gewünschter Länge abtrennbar
  • Maße (BxL): 50 mm x 200 m
Weitere Suchbegriffe: sterilisationsrolle 5cm breit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 14,16*
€ 20,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,23*
€ 23,60*
Lager 6834
20
€ 4,90*
ab € 16,68*
€ 24,08*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
1 Stück enthält 200 Meter (ab € 0,0834* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servoprax
F5 1501
ab € 23,66*
Ähnlich
Servoprax
F5 1502
ab € 31,67*
Ähnlich
Servoprax
F5 1503
ab € 50,37*
Ähnlich
Servoprax
F5 1504
ab € 57,75*
Ähnlich
Servoprax
F5 1506
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.