Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prämeta Venenstauer, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prämeta Venenstauer, grün
Prämeta Venenstauer, grün
Artikel-Nr.:
     6834-G2902
Hersteller:
     Prämeta
Herst.-Nr.:
     G2 902
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stauer
Stauschlinge
Venenstauer
venenstauer grün

Die Prämeta Venenstauer sind ein bewährter Venenstauer / Stauschlauch in der gesamten Medizinbranche. Das Latexfreie Band aus hautfreundlicher Baumwolle und das hochwertige Metallschloss bieten optimale Vorraussetzungen für die Anwendung.

Produkteigenschaften:

  • Prämeta Venenstauer
  • bewährter Stauschlauch für Medizin-Profis
  • hochwertiger Metallverschluss
  • Latexfreies Band aus hautfreundlicher Baumwollmischung
  • Band mit sehr guten Dehnungseigenschaften
  • leichte Einhandbedienung
  • durch Druck auf die Entriegelungstaste leicht lösbar
  • kein Einklemmen von Haut und Haaren möglich
  • autoklavierbar bis 120°C
  • Farbe: grün

einfaches Funktionsprinzip:

  1. Band um den Arm legen
  2. Grüne Verschlussseite in die weiße Seite einstecken und einrasten lassen
  3. Bandende zum Stauen ziehen
  4. Durch die Metalltaste kann leicht entstaut werden
  5. Durch Druck auf die Grüne Taste wird der Schlauch gelöst
Weitere Informationen:
Farbe:
grün RAL
Weitere Suchbegriffe: stauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.