Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkopf-Stethoskop Economy, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkopf-Stethoskop Economy, grün
Doppelkopf-Stethoskop Economy, grün
Artikel-Nr.:
     6834-G50055
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G5 0055
EAN/GTIN:
     4052919016838
Suchbegriffe:
Doppelkopfstethoskop
Doppelstethoskop
Stethoskop Doppelkopf
Medizinstethoskop

Das Doppelkopf-Stethoskop Economy überzeugt mit einer ausgesprochen guten Klangqualität und einer einfachen Handhabung. Es ist sehr angenehm zu tragen und vollkommen frei von Latex und Nickel. Im Display-Karton verpackt wird es nach Ihren farblichen Wünschen geliefert.

Artikelmerkmale:

  • Doppelkopf
  • Drehbarer Trichter
  • Membrane Ø 45 mm
  • Trichter Ø 30 mm
  • Bruststück silbern
  • Latex- / Nickelfrei
  • Im Display Karton
  • Mit Kunststoff-Kältering
Weitere Informationen:
Farbe:
grün RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,13*
€ 8,62*
Lager 6834
unbekannt
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 10,01*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servoprax
G5 00512
ab € 5,17*
Ähnlich
Servoprax
G5 00511
ab € 5,19*
Ähnlich
Servoprax
G5 0054
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.