| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6834-H7901300 Herst.-Nr.: H7 901300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Entnahme- / Zuspritzkanüle Extra-Spike Plus, grün eignen sich optimal zur einfachen Dosierung von Medikamenten, zur leichten Entnahme und Zugabe von Arzneimitteln und dienen der konstensparenden Restentleerung kleiner Arzneimittelbehältnisse. Die Entnahme- / Zuspritzkanüle Extra-Spike Plus ermöglicht eine einfache und schnelle Mehrfachentnahme. Produkteigenschaften: - Mit Klapp-Verschlußkappe
- Mit Luer Lock-Ansatz
- Auch geeignet für kleine Flaschen
- Nadellänge = 20 mm
- Gehäuselänge = 35 mm
- Ohne Filter
- Einzeln steril verpackt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PZN: | 3416801 | Farbe: | grün RAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |