| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-HMFvh-4001 Herst.-Nr.: HMFvh 4001-20 EAN/GTIN: 9005382246375 |
| |
|
| | |
| Der Liebherr Medikamentenkühlschrank HMFvh 4001 nach DIN 13277 ist die ideale Lösung, für eine zuverlässige Kühlung von Medikamenten auf einer konstanten Temperatur. Die präzise Elektronik sorgt für eine einfache und gradgenaue Temperatureinstellung. Die hochwertige Isolierung und integrierten Alarmsysteme, wie die +2-°C-SafetyDevice-Funktion, SmartLock oder einem zusätzlichen Stromausfall-Akku, sorgen für zusätzliche Sicherheit bei der Lagerung. Durch das integrierte SmartMonitoring werden die Temperaturen kontinuierlich kontrolliert und dokumentiert. Bei Abweichungen werden Sie umgehend per E-Mail, SMS oder Anruf alamiert. Normen und Standards: - DIN-13277-konform: Anforderungen und Prüfvorgaben für Kühl-und Gefriergeräte im Laboreinsatz sowie zur Lagerung von Arzneimitteln (Diese ist eine aktualisierte Form der DIN 58345)
- Norm IEC 61010-2-011 Standard: mechanische und elektronische Anforderungen für einen verletzungsfrieen Betrieb
Produkteigenschaften: - hält wärmeempfindliche Medikamente zuverlässig und konstant auf +5 °C
- Temperaturaufzeichnung des Min-/Max-Wertes des Innenraums
- 2 Jahre Garantie
- Fassungsvermögen: 394 Liter
- mit 6 Ablageflächen/Roste, davon 5 verstellbar
- Belastbarkeit der Ebenen: 45 kg
- dynamische Kühlung
- mit automatischer Abtauung
- Smart-Lock lässt sich die Tür nach Unterbrechung der Kühlkette nur durch autorisierte Personen entriegeln
- Touch & Swipe Steuerung auf 2,4''-Farbdisplay
- Mit Volltür
- mit LED-Innenbeleuchtung an der linken Seite (wird bei geöffneter Tür automatisch angeschaltet)
- mit elektronischem Türschloss und Fernbedienung
- die Tür kann in einem Öffnungswinkel von 90° geöffnet werden und schließt darunter automatisch
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türdichtungen können problemlos getauscht werden
- antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
- Gehäuse aus hochwertigem Stahl
- besonders pflegeleicht und reinigungsfreundlicher fugenlose Kunststoff-Innenbehälter und ermöglicht optimale Hygiene
- individuell einstellbarer Wartungstimer
- mit Verdampferabdeckung (Schutz vor Anfrieren)
- Fühlerdurchführung 1 x Ø 10 mm
- integrierte Öffnung ermöglicht Anschluss eines separaten Sensors
- Farbe: Weiß
Vorteile eines Medikamentenkühlschrankes: - zuverlässige Temperaturstabilität von konstant +5 °C
- Frostschutz durch +2-°C-SafetyDevice Funktion damit die Temperatur im Störfall nicht unter +2 °C abfällt
- Stromausfall-Alarm durch integrierten Akku alarmiert im Störfall optisch und akustisch für 12 Stunden, weitergehend mit Alarm- und Temperatur-Dokumentation
- LightAlarm mit blinkender Innenbeleuchtung bei unkontrolliertem Temperaturanstieg oder anderen Problemen
- integrierter Datenlogger zeichnet Temperaprofil, Alarm- und Temperatur Dokumentation 5 Jahre lang auf, extern über USB-Schnittstelle auslesbar
- SmartMonitoring als cloudbasierte, digitale Lösung zur Kontrolle von Temperaturen und umgehender Alarmierung bei Abweichungen per E-Mail, SMS oder Anruf
- integrierte WiFi/Lan-Schnittstelle zur Vernetzung Ihrer Geräte mit dem SmartMonitoring oder lokal bestehenden Systemen
- SmartMonitoring-Lizenz für ein Jahr inklusive
Technische Daten: - Fassungsvermögen: 394 Liter
- Nutzvolumen: 295 Liter
- Produktmaße (BxTxH): 597 x 654 x 1884 mm
- Innenmaße (BxTxH): 460 x 423 x 1660 mm
- Geräusch-Schallleistung: ca. 49 dB
- Nettogewicht: 64,5 kg
- Energieverbrauch in 365 Tagen bei Umgebungstemperatur 25° und eingestellter Temperatur +5°: 172 kWh
- Schnittstellen für LAN/Wifi integriert, lokale API, USB
Kühlung: - Kältemittel: R 600a
- Temperaturbereich: +5°C
- Umgebungstemperatur: +10° C bis +35° C
- Kühlysystem: dynamisch
- Abtauverfahren: automatisch
Anschlussdaten: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.298,12* | € 2.527,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 2.606,56* | € 2.849,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|