Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wing-Flo® Venenpunktionskanüle, G20, 0,90 x 19 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     6834-I40020
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I4 0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flügelkanüle
Perfusionsbesteck
Venenpunktionsbesteck
Venenpunktionskanüle

Wing-Flo® Perfusionskanülen für die Kurzzeitinfusion aus hochwertigem Edelstahl. Leicht geneigte Kanüle aus Edelstahl für ein einfaches Einführen. 3-K Spitze für geringes Venentrauma. Flügel und ein flexibler Katheter bieten optiale Bedingungen. Einzeln steril verpackt im 50er Pack erhältlich.

Produkteigenschaften:

  • Wing-Flo® Venenpunktionskanüle / Perfusionsbesteck
  • geneigte Kanüle aus Edelstahl mit 3-K Schliff für ein leichtes Einführen und geringes Venentrauma
  • Kanüle in Flügelform - flexible Flügel zum sicheren Fixieren
  • für kurzzeitige Injektionen / Infusionen
  • Farbcodierung als Größenkennzeichnung
  • transparenter, knickfester 30 cm langer Schlauch
  • Verschlusskonus mit Luer-Lock Ansatz
  • einzeln steril verpackt
  • G20, 0,90 x 19 mm, gelb
Weitere Informationen:
PZN:
06868998
Farbe:
Gelb RAL
Größe::
20G - 0,90 x 19 mm, gelb
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,41*
€ 13,38*
Lager 6834
200
pro Packung
€ 4,90*
ab € 9,75*
€ 14,92*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 15,44*
€ 22,36*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,69*
€ 13,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dahlhausen
7070041072
ab € 11,51*
Zubehör
Smith & Nephew
66047717
ab € 70,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.