Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediware Venenverweilkanüle G22, 0,90 x 25 mm, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mediware Venenverweilkanüle G22, 0,90 x 25 mm, blau
Mediware Venenverweilkanüle G22, 0,90 x 25 mm, blau
Artikel-Nr.:
     6834-I42634
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I4 2634
EAN/GTIN:
     4052919036775
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle 22g

Die Mediware Venenverweilkanülen, auch Vernülen genannt, sind mit einem Zuspritzport ausgestattet, der eine Zugabe von Medikamenten ohne eine erneute Punktion erlaubt. Die Größen der Sicherheitsvenenverweilkanülen sind durch eine Farbcodierung erkennbar.

Produkteigenschaften:

  • Mediware Venenverweilkanüle / Vernüle
  • Dreischliffspitze garantiert eine leichte Punktion bei geringstem Trauma
  • fleixbles, körperfreundliches Kanülenrohr
  • mit integriertem Zuspritzport
  • Farbcodierung als Größenkennzeichnung
  • mit Röntgenkontraststreifen
  • Luer-Lock-Ansatz mit abnehmbaren Verschlusskonus
  • einzeln steril verpackt
  • G22, 0,90 x 25 mm, blau
Weitere Informationen:
PZN:
4303476
Farbe:
blau RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,74*
€ 42,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,79*
€ 41,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,36*
€ 34,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,08*
€ 28,66
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I9 0502
ab € 3,09*
Zubehör
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.