Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venflon™ Venenverweilkanüle, G18, 1,20 x 32 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Venflon™ Venenverweilkanüle, G18, 1,20 x 32 mm, grün
Venflon™ Venenverweilkanüle, G18, 1,20 x 32 mm, grün
Artikel-Nr.:
     6834-I4391467
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     I4 391467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle grün 18g

Die Venflon™ Venenverweilkanülen, sind mit einem Zuspritzport ausgestattet, der eine Zugabe von Medikamenten ohne eine erneute Punktion erlaubt. Die Größen der Sicherheitsvenenverweilkanülen sind durch eine Farbcodierung erkennbar.

Produkteigenschaften:

  • Venflon™ Venenverweilkanüle
  • scharfe Kanülenspitze für eine leichte Punktion und ein geringes Trauma
  • fleixbles, körperfreundliches Kanülenrohr
  • mit integriertem Zuspritzport
  • Farbcodierung als Größenkennzeichnung
  • Luer-Lock-Ansatz mit abnehmbaren Verschlusskonus
  • einzeln steril verpackt
  • G18, 1,20 x 32 mm, grün 
Weitere Informationen:
PZN:
7669597
Farbe:
grün RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,15*
€ 88,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,00*
€ 86,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,36*
€ 81,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,58*
€ 80,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
I9 0502
ab € 3,09*
Zubehör
Servoprax
I9 0705/1
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.