Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülensammler Servobox Standard, gelb mit gelbem Deckel, 1500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanülensammler Servobox Standard, gelb mit gelbem Deckel, 1500 ml
Kanülensammler Servobox Standard, gelb mit gelbem Deckel, 1500 ml
Artikel-Nr.:
     6834-I90115GELB
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     I9 0115 GELB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

Die robusten Servobox Kanülensammler eigen sich ideal zur Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Spritzen. Diese Sicherheitsbehälter sind durch eine geeignete Materialwahl durchstichsicher und mit einer Abstreifvorrichtung versehen, so dass Kanülen berührungsfrei entsorgt werden können.

Produkteigenschaften:

  • Sicherheitsbehälter / Kanülensammler Servobox - Modell "Medium"
  • Füllvolumen: 1500 ml
  • mit UN Zulassung
  • durchstichfest durch starke 1,5 mm Wandung
  • mit max. Füllhöhenanzeige
  • mit Abstreifvorrichtung für Kanülen und Insulinspritzen
  • größere Öffnung für Spritzen und Flügelkanülen
  • mit Rückschlagklappe gegen das Herausfallen von Kanülen und Spritzen
  • Zwischenzeitliche und endgültige Verschlussmöglichkeit
  • doppelgreifender Deckel Sicherheitsverschluss schützt vor Auslaufen und Geruch
  • Henkeldeckel mit Einhandbedienung
  • umweltneutral und rückstandsfrei verbrennbar
  • mit Fuß- und Befestigungsnocken am Boden zur Fixierung
  • Maße (ØxH): 125 x 130 mm
  • Farbe: Gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.