Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-KC-7301 Herst.-Nr.: 7301 EAN/GTIN: 05027375018084 |
| |
|
| | |
| Diese zweilagigen, blauen WypAll Wischtücher von Kimberly-Clark sind besonders robust uns saugstark und eigenen sich daher ideal als Saugtuch für Wasser und Öle. Die praktische Rolle eignet sich auch für Spendersysteme und ist alle 38 cm perforiert, so dass die einzelnen Blätter einfach abgetrennt werden können. Produkteigenschaften: - WypAll® Mehrzweck / Universal Wischtücher von
- 2-lagig
- Farbe: blau
- Ideales Saugtuch für Wasser und Öle
- besonders robust und saugstark
- alle 38 cm perforiert für ein einfaches Abreißen
- für Spendersysteme geeignet
- Abrissgröße (BxL): 33 x 38 cm
- Rollenlänge: 190 m
- 1 Karton: 1 Rolle á 500 Blatt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Estompen, Papierwischer, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papier-wischtücher kimberly-clark, feuchtpflegetücher |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,51* | € 19,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 16,13* | € 19,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,97* | € 20,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,07* | € 20,59* | | | | Lager 6834 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 20,13* | € 24,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,04026* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|