Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neopoint Injektion Einmalkanüle, G 21 x 2" / ø 0,80 x 50 mm, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Neopoint Injektion Einmalkanüle, G 21 x 2" / ø 0,80 x 50 mm, grün
Neopoint Injektion Einmalkanüle, G 21 x 2" / ø 0,80 x 50 mm, grün
Artikel-Nr.:
     6834-L10105
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     L1 0105
EAN/GTIN:
     4052919030544
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoint Kanülen sind aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl und mit einem Luer-Lock-Ansatz aus Kunststoff versehen. Dieser Ansatz ist ein transparenter, nach ISO 6009 farbcodierter Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen. Von der i.m.-Injektion bis hin zur Neuraltherapie für unterschiedliche Indikationen anwendbar. 

Produkteigenschaften:

  • Neopint Einmalkanüle aus dem Standardprogramm
  • für Injektionen
  • nach ISO 7864 und DIN 13097
  • Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
  • Spezial Facettenschliff für eine schmerzarme Punktion und ein geringes Trauma
  • Dünnwandkanüle mit Luer-Lock Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen für Spritzen
  • transparenter, farbcodierter Kanülenansatz nach ISO 6009
  • einzeln steril, im Peel-Pack verpackt
  • 21G x 2" - 0,80 x 50 mm, grün
Weitere Informationen:
PZN:
363211
Kanülen Größe:
0,80 x 50 mm
Farbe:
grün RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.