| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-L10107 Herst.-Nr.: L1 0107 EAN/GTIN: 4052919030551 |
| |
|
| | |
| Die Neopoint Einmalkanülen eignen sich für verschiedene Anwendungen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Neopoint Kanülen sind aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl und mit einem Luer-Lock-Ansatz aus Kunststoff versehen. Dieser Ansatz ist ein transparenter, nach ISO 6009 farbcodierter Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen. Von der i.m.-Injektion bis hin zur Neuraltherapie für unterschiedliche Indikationen anwendbar. Produkteigenschaften: - Neopint Einmalkanüle aus dem Standardprogramm
- für Tiefeninjektionen
- nach ISO 7864 und DIN 13097
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Spezial Facettenschliff für eine schmerzarme Punktion und ein geringes Trauma
- Dünnwandkanüle mit Luer-Lock Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen für Spritzen
- transparenter, farbcodierter Kanülenansatz nach ISO 6009
- einzeln steril, im Peel-Pack verpackt
- 20G x 2 3/4" - 0,90 x 50 mm, grün
- Neopoint Einmalkanüle zur Tiefeninjektion
- nach ISO 7864 und DIN 13097
Weitere Informationen: | | PZN: | 363234 | Kanülen Größe: | 0,90 x 50 mm | Farbe: | gelb RAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 5,72* | € 9,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,08* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|