| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6834-MED-80901 Herst.-Nr.: 80901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Einmal OP-Mundschutz aus Zellulose Filterfolie mit elastischen Ohrschlaufen aus Gummi. Dieser OP-Mundschutz zeichnet sich durch den Spezialfilter mit Nasenbügel aus, der eine beste Filterwirkung bietet. Produkteigenschaften: - Einmal OP-Mundschutz
- 3-lagig
- aus Zellulose Filterfolie
- mit elastischen Gummi-Ohrschlaufen
- optimaler Spezialfilter mit Nasenbügel
- beste Filterwirkung (>98%)
- nach EN 14683, TYP II
- bindemittelfrei, atmungsaktiv, saugfähig
- kein Schwitzen und Beschlagen der Brille durch geringeren Atemluftwiederstand
- Farbe: blau / weiß
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau RAL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Gummiband, Gummiring, Mundschutz Reinraum, Mundschutz Medizin, OP-Gesichtsmaske, OP-Maske, OP-Mundschutz, Operationsmaske, meditrade op-maske blau, mundschutz reinraum, mundschutz reinraum blau, Mundschutz, Atemschutzmaske, Grobstaubmaske, Einweg Maske, Einweg-Maske, Einwegmaske |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,33* | € 2,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,90* | ab € 1,41* | € 2,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 12,95* | ab € 1,75* | € 2,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,26* | € 3,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6834 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 2,53* | € 4,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6834 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0506* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6834 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6834 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|