Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirsch Medikamentenkühlschrank Essential MED-85 DIN 13277 konform, 80 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirsch Medikamentenkühlschrank Essential MED-85 DIN 13277 konform, 80 Liter
Kirsch Medikamentenkühlschrank Essential MED-85 DIN 13277 konform, 80 Liter
Artikel-Nr.:
     6834-MED-85-DIN
Hersteller:
     Philipp Kirsch
Herst.-Nr.:
     MED-85-DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank

Der Medikamentenkühlschrank Essential MED-85 DIN der Firma Kirsch dient zur zuverlässigen und sicheren Lagerung von Medikamenten und Impfstoffen in Arztpraxen, Krankenhäusern und weiteren Gesundheitseinrichtungen. Die leistungsstarke Kältemaschine sorgt für für maximale Temperaturstabilität und somit eine hohe Zuverlässigkeit. Die praktischen Schubladen sorgen für eine komfortable Handhabung und minimale Kälteverluste beim Öffnen. Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, werden die Überwachungsfunktionen der Elektronik durch einen integrierten, wiederaufladbaren Akku aufrechterhalten. Der Akku wird automatisch geladen, wenn das Gerät an die Netzstromversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird. Dieser Medikamentenkühlschrank erfüllt die Vorgaben nach DIN 13277.

Eigenschaften des Kirsch Essential MED-85 Medikamentenkühlschrankes nach DIN 13277:

  • Korpus aus robustem Stahlblech (rostgeschützt) mit weißer, kratzfester Pulverbeschichtung
  • zur sicheren Medikamentenlagerung nach DIN 58345
  • 80 l Brutto Kühlinhalt
  • hochwertige 50 mm Isolierung
  • mit 3 höhenverstellbaren Schubladen inkl. Facheinteilung
  • mit 1 Ablagerost
  • mit Türschloss
  • Temperaturspeicher für Min-/ Max-Werte
  • Datendokumentation auslesbar über USB-Schnittstelle mittels USB-Stick und Software KIRSCH Datanet.
  • digitale Steuerung und Temperaturanzeige (manipulationsgeschützt)
  • optionale Innenbeleuchtung (LED)
  • Türanschlag rechts (wechselbar, auch nachträglich)
  • Ein-/ und Unterbaufähig
  • Farbe: Weiß

zusätzliche Eigenschaften nach DIN 13277

  • optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturabweichung
  • optisches und akustisches Warnsignal bei Stromausfall
  • ein integrierter Akku sichert die Anzeige der Innenraumtemperatur und das Warnsignal auch bei einem Stromausfall 
  • mit Gefrierschutz gegen Minustemperaturen - kein Unterschreiten der Temperatur von +2°C möglich
  • Potentialfreier Kontakt ( z.B. zur Fernwartung oder Alarmweiterleitung)

Kühlung:

  • Temperaturbereich: +2 °C bis +15 °C
  • Umluftkühlung
  • automatische Abtauung
  • zulässige Umgebungstemperatur: +10 °C bis +38 °C
  • Temperaturabweichung nach DIN 13277 ohne Abtauung: +/- 1,34°C

Anschlussdaten:

  • Elektrischer Anschluss: 230 Volt / 1 N / 50 Hz
  • Anschlusswert: 88 Watt
  • Durchschnittsverbrauch: 0,42 kWh / 24h
  • Lautstärke: 37 dB(A)

Technische Informationen:

  • Maße Außen (BxTxH): 470 x 510 x 740 mm (einschließlich Wandabstand)
  • Maße Innen (BxTxH): 380 x 410 x 630 mm
  • Schubladenmaß: 340 x 320 x 56 mm 
  • Nettogewicht: 32 kg
  • max. Belastung Schublade: 9,5 kg
  • max. Belastung Rost: 25 kg

 

 

Weitere Suchbegriffe: arzneimittelkühlschrank kirsch, arzneimittel kühlschrank, medikamentenkühlschrank 80 liter, Kirsch Medikamentenkühlschrank, Medikamentenkühlschrank freistehen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.032,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.270,20*
€ 2.701,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,93*
€ 2.676,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.146,45*
€ 2.554,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,99*
€ 2.483,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.032,97*
€ 2.419,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.