Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Guedel-Tubus Größe 1 steril, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmal-Guedel-Tubus Größe 1 steril, weiß
Einmal-Guedel-Tubus Größe 1 steril, weiß
Artikel-Nr.:
     6834-MEG-860011
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 860011
EAN/GTIN:
     4250610510567
Suchbegriffe:
Guedel-Tubus
Oropharyngealtubus
guedel-tubus gr.1
guedel tubus

Die Einmal-Guedel-Tubus Größe 1 steril, weiß sind aus flexiblem und semi-transparentem Kunststoff gefertigt.

Produkteigenschaften:

  • aus flexiblem transparenten Kunststoff
  • für den Einmalgebrauch
  • latexfrei
  • Farbe: weiß
  • Größe: 1
  • 70 mm
  • einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Größe::
Größe 1
Gebrauch::
Einweg
Eigenschaften::
steril und latexfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megro
MEG 8600100
ab € 0,63*
Ähnlich
Megro
MEG 86001000
ab € 0,63*
Ähnlich
Megro
MEG 860012
ab € 0,63*
Ähnlich
Megro
MEG 860013
ab € 0,63*
Ähnlich
HUM
MEG 860014
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.