Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Guedel-Tubus Größe 3 steril, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmal-Guedel-Tubus Größe 3 steril, gelb
Einmal-Guedel-Tubus Größe 3 steril, gelb
Artikel-Nr.:
     6834-MEG-860013
Hersteller:
     Megro
Herst.-Nr.:
     MEG 860013
EAN/GTIN:
     4250610510581
Suchbegriffe:
Guedel-Tubus
Oropharyngealtubus
guedel-tubus gr. 3
guedel tubus

Die Einmal-Guedel-Tubus Größe 3 steril, gelb sind aus flexiblem und semi-transparentem Kunststoff gefertigt.

Produkteigenschaften:

  • aus flexiblem transparenten Kunststoff
  • für den Einmalgebrauch
  • latexfrei
  • Farbe: gelb
  • Größe: 3
  • 90 mm
  • einzeln steril verpackt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Größe::
Größe 3
Gebrauch::
Einweg
Eigenschaften::
steril und latexfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megro
MEG 8600100
ab € 0,63*
Ähnlich
Megro
MEG 86001000
ab € 0,63*
Ähnlich
Megro
MEG 860011
ab € 0,63*
Ähnlich
Megro
MEG 860012
ab € 0,62*
Ähnlich
HUM
MEG 860014
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.