Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, blau
Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, blau
Artikel-Nr.:
     6834-MEG80150
Hersteller:
     Ratiomed
Herst.-Nr.:
     MEG 80150
EAN/GTIN:
     4250610521617
Suchbegriffe:
Infusionsständer
Infusionsständer-Tropfglas
infusionsständer megro
infusionsständer

Der Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, blau ist ein universell einsetzbarer Infusionsständer. Das umfangreiche Zubehör und die Höhenverstellbarkeit machen den Infusionsständer universell einsetzbar.

[cLineBreak]

 

[cLineBreak]

Produkteigenschaften:

[cLineBreak]
    [cLineBreak]
  • Kunststoff-Flaschenkreuz mit 4 Haken
  • [cLineBreak]
  • Qualitätsprodukt Made in Germany
  • [cLineBreak]
  • Belastbarkeit 2 kg pro Haken
  • [cLineBreak]
  • glänzende Beschichtung
  • [cLineBreak]
  • Höhe min. 1,35 m / max. 2,15 m
  • [cLineBreak]
  • Schraubhöhenverstellung
  • [cLineBreak]
  • 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig
  • [cLineBreak]
  • 1 Tropfglashalter schwarz mit Abtropfglas
  • [cLineBreak]
  • Material: Stahl
  • [cLineBreak]
  • Packung: 1 Stück
  • [cLineBreak]
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau RAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 66,22*
€ 84,86*
Lager 6834
35
€ 4,90*
ab € 66,52*
€ 85,19*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.