| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-MEG80153 Herst.-Nr.: MEG 80153 EAN/GTIN: 4250610521648 |
| |
|
| | |
| Der Infusionsständer ratiomed mit Flaschenkreuz und Tropfglas, gelb ist ein universell einsetzbarer Infusionsständer. Das umfangreiche Zubehör und die Höhenverstellbarkeit machen den Infusionsständer universell einsetzbar. [cLineBreak] [cLineBreak] Produkteigenschaften: [cLineBreak] [cLineBreak]- Kunststoff-Flaschenkreuz mit 4 Haken
[cLineBreak]- Qualitätsprodukt Made in Germany
[cLineBreak]- Belastbarkeit 2 kg pro Haken
[cLineBreak]- glänzende Beschichtung
[cLineBreak]- Höhe min. 1,35 m / max. 2,15 m
[cLineBreak]- Schraubhöhenverstellung
[cLineBreak]- 5 Laufrollen Ø 50 mm, davon 2 Rollen feststellbar und elektrostatisch ableitfähig
[cLineBreak]- 1 Tropfglashalter schwarz mit Abtropfglas
[cLineBreak]- Material: Stahl
[cLineBreak]- Packung: 1 Stück
[cLineBreak] Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb RAL |
|
| | |
| | | |
| |