Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifeguard Spineboard mit Fixiersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifeguard Spineboard mit Fixiersystem
Lifeguard Spineboard mit Fixiersystem
Artikel-Nr.:
     6834-N50100YECO
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N5 0100YECO
EAN/GTIN:
     4052919034467
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
rettungsbrett

Die Lifeguard Spineboards entsprechen der EN 1865 Verordnung und eignen sich ideal zur Patientenbergung und sogar zur Wasserrettung.

Produkteigenschaften:

  • Lifeguard Spineboard nach EN 1865
  • mit 10-Punkt Fixiersystem, verstellbar nach PHTLS Richtlinie
  • aus extrem robustem Polyethylen Kunststoff
  • nahtlos gefertigt und undurchlässig für Flüssigkeiten
  • rundumlaufend mit 16 großen Griffe zum einfachen Patiententransport
  • komfortabel gewölbte Liegefläche und leicht abgewinkeltes Fußende zur besseren Patientenbergung
  • auch für die Wasserrettung geeignet
  • 100 % röntgenstrahlendurchlässig
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Auftrieb bei Wasserrettung bis max. 135 kg Zuladung
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Farbe: gelb
  • Maße (LxBxH): 183 x 40,6 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,09*
€ 354,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servoprax
N5 0300
ab € 274,32*
Ähnlich
Lifeguard
N5 0100Y
ab € 262,10*
Ähnlich
Lifeguard
N5 0100YECO-SET
ab € 354,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.