Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifeguard Spineboard mit Speed Clip System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifeguard Spineboard mit Speed Clip System
Lifeguard Spineboard mit Speed Clip System
Artikel-Nr.:
     6834-N50300
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     N5 0300
EAN/GTIN:
     4052919034559
Suchbegriffe:
Rettungsbrett
Spineboard
rettungsbrett

Die Lifeguard Spineboards entsprechen der EN 1865 Verordnung und eignen sich ideal zur Patientenbergung und sogar zur Wasserrettung.

Produkteigenschaften:

  • Lifeguard Spineboard mit Speed Clip System nach EN 1865
  • ohne Fixiergurte
  • aus extrem robustem Polyethylen Kunststoff
  • nahtlos gefertigt und undurchlässig für Flüssigkeiten
  • rundumlaufend mit 16 großen Griffe zum einfachen Patiententransport
  • komfortabel gewölbte Liegefläche und leicht abgewinkeltes Fußende zur besseren Patientenbergung
  • auch für die Wasserrettung geeignet
  • 100 % röntgenstrahlendurchlässig
  • Max. Belastbarkeit: 200 kg
  • Auftrieb bei Wasserrettung bis max. 135 kg Zuladung
  • Gewicht: 8,8 kg
  • Farbe: gelb
  • Maße (LxBxH): 183 x 40,6 x 5,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,28*
€ 391,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,86*
€ 388,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,39*
€ 361,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,31*
€ 326,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Servoprax
N5 0100YECO
ab € 299,55*
Ähnlich
Lifeguard
N5 0100Y
ab € 264,14*
Ähnlich
Lifeguard
N5 0100YECO-SET
ab € 354,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.