Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülflaschen 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülflaschen 1000 ml
Plum Augenspülflaschen 1000 ml
Artikel-Nr.:
     6834-PLU4707
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

Handliche Flaschen mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe Plum Augenspülflaschen 1000 mlOptimal zur Nachfüllung der Augenspülstationen. Die einfache Anwendung der Augenspülung sorgt für eine rasche und effektive Augenspülung.

 

Produkteigenschaften:

  •  1000 ml Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung)
  • Entspricht der DIN EN 15154-4
  • Handliche Flaschen mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
  • Spülzeit: ca. 10 Minuten pro Flasche
  • ca. 3 Jahre haltbar
Weitere Informationen:
PZN:
3099111
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 15,51*
€ 20,44*
1 Tag
1
1
€ 5,00*
ab € 18,17*
€ 25,22*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,76*
€ 25,23*
Lager 6834
37
1
€ 4,90*
ab € 19,50*
€ 27,04*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 28,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.