Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Augenspülflasche
>
Augenspüllösung
>
Artikel
Augenspülung Plum 1000 ml Augenspüllösung handliche Flasche, auch für den mobilen Einsatz geeignet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-854707
Hersteller:
Plum
Herst.-Nr.:
4707
EAN/GTIN:
5701684470718
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
1.000 ml Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung 0,9 % zum Ausspülen von Fremdkörpern z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä.. Mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. Zur Nachfüllung der Stationen oder zum Einzeleinsatz geeignet. Spülzeit ca. 5 Minuten. Gemäß DIN EN 15154-4.
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Erste Hilfe Versorgung
>
Augenspülungen
Weitere Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
,
Augenspülflasche
,
Augenspülung
,
Augenwaschflasche
,
Augenspüllösung
,
Spülflüssigkeit
,
1000 ml plum augenspüllösung
,
augennotfallstation plum
,
augenspülstation
,
Arbeitsschutz
,
Erste Hilfe
,
Bekleidung & Handschuhe
,
Erste Hilfe Versorgung
,
Plum
,
Augenspülungen
,
Augenschutz
,
Augen spülen
,
Augen ausspülen
,
Augen Arbeitsschutz
,
Spüllösung
,
Arbeitssicherheit
,
Personalschutz
,
1L
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7961
3 Tage
28
1
€ 4,50*
ab € 11,55*
€ 16,09*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 18,88*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,88*
€ 18,93*
Lager 7830
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 13,68*
€ 18,97*
Lager 9428
3 Tage
1
1
€ 5,00*
ab € 23,26*
€ 29,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 23,26* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbandbuch DIN A5
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
aluderm® Augenkompresse DuOcul, ASR A4.3, 5,5x7,5cm, 5 Packungen á 2 Stück/VE
Söhngen
KR03033
ab € 8,25*
Zubehör
K.57 Augenspülwandbox iBox 1,f. 1x 200ml,500ml,1000ml Augenspülflasche,425x186mm
Plum
49002
ab € 48,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen