Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülensammler Multi-Safe twin plus, 2100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanülensammler Multi-Safe twin plus, 2100 ml
Kanülensammler Multi-Safe twin plus, 2100 ml
Artikel-Nr.:
     6834-SAR-773884020
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     773.884.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler

Die robusten Kanülensammler Multi-Safe twin plus eignen sich ideal zur Entsorgung von gebrauchten Kanülen und Spritzen. Diese Sicherheitsbehälter sind durch eine geeignete Materialwahl durchstichsicher und mit einer Abstreifvorrichtung versehen, so dass Kanülen berührungsfrei entsorgt werden können.

Produkteigenschaften:

  • Füllvolumen: 2100 ml
  • die Box besteht aus Polypropylen
  • zertifiziert nach DIN EN ISO 23907, TRBA 250 und UN
  • Farbe: gelb mit rotem Deckel
  • Höhe x Ø-Deckel x Ø-Boden: 179 x 176 x 112
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb RAL
Größe::
2.100 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
1
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 2,69*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,826*
€ 2,882*
4 Tage
1268
1
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,90*
Lager 6834
500
1
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 4,10*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.