Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teqler Drehhocker mit kippbarem Sattelsitz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teqler Drehhocker mit kippbarem Sattelsitz, schwarz
Teqler Drehhocker mit kippbarem Sattelsitz, schwarz
Artikel-Nr.:
     6834-T140523schwarz
Hersteller:
     Teqler
Herst.-Nr.:
     T140523schwarz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
Pendelhocker
Satteldrehhocker

Der Teqler Drehhocker mit kippbarem Sattelsitz zeichnet sich durch einen ergonomisch geformten Sattelsitz aus, der durch einen Kippmechanismus im Winkel verstellt werden kann. Der Sattelsitz ist aus einem High Density Foam und verwendet einen robusten Kunstlederbezug. Die Sitzhöhe kann zwischen 53 und 73 cm verstellt werden und kann daher von Personen unterschiedlichster Größen verwendet werden.

Produkteigenschaften:

  • ergonomisch geformter und kippbarer Sattelsitz
  • robuster und pflegeleichter Sitzbezug aus Kunstleder
  • qualitativ hochwertiges Innenpolster aus High Density Foam
  • bis max. 180 kg belastbare Sitzfläche
  • erfüllt alle Vorraussetzungen für eine optimale ergonomische Haltung
  • 360° drehbar
  • Höhe und Neigungswinkel ganz einfach über einen Handhebel einstellbar
  • Sitzhöhe 530 - 730 mm
  • Sitzfläche: 300 x 400 mm
  • mit 5 leisen Rollen für Hartböden
  • Ø 5 cm Rollen
  • Ø 50 cm Chromgestell
  • Farbe: Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.