Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

UrgoCell Silver Schaumstoffkompresse 10 cm x 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UrgoCell Silver Schaumstoffkompresse 10 cm x 12 cm
UrgoCell Silver Schaumstoffkompresse 10 cm x 12 cm
Artikel-Nr.:
     6834-URG-507592
Hersteller:
     URGO
Herst.-Nr.:
     507592
EAN/GTIN:
     4039481075920
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Lipidokolloid-Wundauflage
Lipidokolloid-Wundverband

Urgo Cell Silver ist eine absorbierende nicht haftende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit Mikroadhäsive TLC-Ag-Wundheilungsmatrix® und atmungsaktivem Vliesstoffträger aus Polyurethan. Sie ist stark und anhaltend antibakteriell wirksam gegen ein breites Keimspektrum (gramnegative und grampositive Bakterien). Lokale Freisetzung der Silberionen nur in Kontakt mit dem Wundexsudat. UrgoCell Silver ermöglicht einen atraumatischen und schmerzfreien Verbandwechsel sowie eine gute lokale Verträglichkeit. Die Kompresse ist für exsudierende Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion: akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen) und chronische Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera) anwendbar. Um die Größe der Kompresse an die Wunde anzupassen, ist sie ganz einfach mit einer sterilen Schere passend zuschneit bar. UrgoCell Silver wird mit einem Sekundärverband fixiert (z.B. Urgomull haft latexfrei) und kann auch in Kombination mit Kompressionstherapie angewendet werden. Die Tragedauer beträgt 1 bis 3 Tage. Eine Behandlung sollte maximal einen Monat andauern. Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber und anderen Komponenten der Wundauflage. Während der Untersuchung mit Magnetresonanztomographen (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.

Produkteigenschaften:

  • stark und anhaltend antibakteriell wirksam gegen ein breites Keimspektrum 
  • Gute lokale Verträglichkeit
  • Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel
  • Lokale Freisetzung der Silberionen nur in Kontakt mit dem Wundexsudat
  • mit einer sterilen Schere passend zuschneit bar
  • Mikroadhäsive TLC-Wundheilungsmatrix®
  • Größe: 10 x 12 cm
Weitere Informationen:
PZN:
4667379
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6834
100
10
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 18,29*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,618*
€ 25,468*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,593*
€ 32,123*
15 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,233*
€ 32,923*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 240,09*
€ 277,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,9202
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 182,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 58,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.