| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-WAL-1313.710 Herst.-Nr.: WAL 1313.710 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Instrumententablett flach weiß, 300 x 190 x 17 mm ist ein Instrumententablett aus SAN. Das in Deutschland gefertigte Tablett ist besonders kratzfest und beständig. Eigenschaften der Desinfektionswanne: - Qualitätsprodukt "made in Germany"
- max. Gebrauchstemperatur dauernd: 70°C, Kältebeständigkeit dauernd: -20°C
- besonders hygienisch und spülmaschinengeeignet
- lebensmittelrechtliche Zulassung
- hohe Oberflächenhärte, feuchtigkeitsbeständig und Kratzfestigkeit
- Sterilisation: Gas (Ethylenoxid)
- Produktmaße: 350 x 240 x 17 mm
- Material: SAN
- Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß RAL | Größe:: | 350 x 240 x 17 mm |
|
| | |
| | | |
| |