Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rot
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rot
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rot
Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rot
Artikel-Nr.:
     6855-4002911179604
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     17960
EAN/GTIN:
     4002911179604
Suchbegriffe:
Leuchterkerzen
papstar leuchterkerzen
leuchterkerzen
50 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm rot

Produktmerkmale
- Farbe: Rot
- Durchmesser: 2,2 cm
- Höhe: 25 cm
- Brenndauer: ca. 7 Stunden
- Menge: 50 Stück pro Packung
- Material: Hochwertiges Paraffin
- Rußarme Verbrennung

Stilvolle Akzente für festliche Anlässe

Die PAPSTAR Leuchterkerzen in intensivem Rot verleihen jeder Veranstaltung eine elegante und feierliche Atmosphäre. Mit einer Brenndauer von ca. 7 Stunden bieten diese Kerzen langanhaltendes Licht, perfekt für festliche Anlässe, romantische Dinner oder gemütliche Abende. Hergestellt aus hochwertigem Paraffin, garantieren sie eine saubere und rußarme Verbrennung, was sie besonders geeignet für Gastronomiebetriebe, Eventplaner und private Feierlichkeiten macht. Die kräftige rote Farbe setzt eindrucksvolle Akzente und passt hervorragend zu klassischen und modernen Dekorationen.

Tipp: Kombinieren Sie die Kerzen mit den hochwertigen Servietten oder Einwegtischdecken & Tischläufern der ROYAL Collection, um eine harmonische und stilvolle Tischdekoration zu schaffen.

Erleben Sie die hohe Qualität und die lebendige Farbintensität der PAPSTAR Leuchterkerzen. Bestellen Sie jetzt und schaffen Sie eine einladende und stimmungsvolle Atmosphäre für Ihre Veranstaltungen und Feste. Ideal für Hotels, Restaurants und private Haushalte.

Produktzertifizierungen:
- RAL-Gütezeichen Kerzen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
25 cm
Durchmesser:
2,2 cm
Gewicht:
58,5
Material:
Paraffin / Stearin
Höhe der Einzelpackung:
25,6
Breite der Einzelpackung:
18,9
Tiefe der Einzelpackung:
9,8
Bruttogewicht der Einzelpackung:
3003,5
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
RAL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
2
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
Lager 6855
1
1
€ 4,99*
ab € 20,00*
€ 20,00*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 15,239*
€ 21,419*
12 Tage
100
2
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 21,53*
1
€ 5,50*
ab € 17,74*
€ 25,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10392
ab € 15,40*
Sonstiges
PAPSTAR
17961
ab € 15,239*
Sonstiges
PAPSTAR
17965
ab € 15,229*
Sonstiges
PAPSTAR
17966
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
17967
ab € 15,209*
Sonstiges
PAPSTAR
17969
ab € 15,229*
Sonstiges
PAPSTAR
17970
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
81113
ab € 15,219*
Sonstiges
PAPSTAR
88340
ab € 16,70*
Sonstiges
PAPSTAR
88341
ab € 16,71*
Sonstiges
PAPSTAR
88342
ab € 16,82*
Sonstiges
PAPSTAR
88727
ab € 17,97*
Sonstiges
PAPSTAR
89147
ab € 17,98*
Sonstiges
PAPSTAR
89146
ab € 17,99*
Sonstiges
PAPSTAR
89145
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.