Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzbeutel 21 cm x 12 cm transparent "Patisserie" griffig, inkl. 50 Tüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spritzbeutel 21 cm x 12 cm transparent "Patisserie" griffig, inkl. 50 Tüllen
Spritzbeutel 21 cm x 12 cm transparent "Patisserie" griffig, inkl. 50 Tüllen
Artikel-Nr.:
     6855-4002911495841
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87151
EAN/GTIN:
     4002911495841
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
50 Spritzbeutel 21 cm x 12 cm transparent "Patisserie" griffig, inkl. 50 Tüllen

Einweg-Spritzbeutel "Patisserie" mit besonders griffiger Oberflächenstruktur für mehr Halt

- mit 50 Tüllen
- Abmessungen: 21 x 12 cm
- Stärke: 80 my
- Material: LDPE
- transparent
- hygienisch, lebensmittelecht
- max. Gebrauchstemperatur 70°C (max. 2 Stunden), bis 100°C (max. 15 min)

Ideal für das Aufbringen von feinen Dekoren auf Torten etc.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
21 cm
Breite:
12 cm
Gewicht:
2,8
Material:
LDPE-Folie
Materialdicke:
80 my
Höhe der Einzelpackung:
7,7
Breite der Einzelpackung:
15,2
Tiefe der Einzelpackung:
9,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
195,4
Professional:
Professional Produkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,16*
Lager 6855
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 15,00*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,16*
€ 18,42*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 19,08*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.