Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Spritzbeutel 21 cm x 12 cm transparent "Patisserie" griffig, inkl. 50 Tüllen. Material: LDPE-Folie. Farbe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
50 Spritzbeutel 21 cm x 12 cm transparent "Patisserie" griffig, inkl. 50 Tüllen. Material: LDPE-Folie. Farbe: transparent
50 Spritzbeutel 21 cm x 12 cm transparent "Patisserie" griffig, inkl. 50 Tüllen. Material: LDPE-Folie. Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     7223-PAP87151
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87151
EAN/GTIN:
     4002911495841
Suchbegriffe:
Dressierbeutel
Dressiersack
Spritzbeutel
Spritzsack
Einweg-Spritzbeutel "Patisserie" mit besonders griffiger Oberflächenstruktur für mehr Halt - mit 50 Tüllen - Abmessungen: 21 x 12 cm - Stärke: 80 my - Material: LDPE - transparent - hygienisch, lebensmittelecht - max. Gebrauchstemperatur 70°C (max. 2 Stunden), bis 100°C (max. 15 min). Ideal für das Aufbringen von feinen Dekoren auf Torten etc.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht (Stück):
2,8 g
Gewicht (Packung):
195,4 g
Gewicht (Karton):
2290 g
Volumen (Karton):
0,0117
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
21 cm
Breite:
12 cm
Material 2:
PP
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Dekor:
Patisserie
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
22
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 14,16*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 15,00*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,16*
€ 18,42*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,40*
€ 19,08*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 190,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.