Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher PTFE Inhalt ml 2.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-A 136-14
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 136-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Becher
ptfe-becher 2000 ml
ptfe becher
Becher Starkwandig, glatte Innenfläche, verstärkter oberer Rand, mit Ausguss. Optional erhältlicher PTFE-Deckel mit Zentrieransatz. Abmessungen: Inhalt ml 2.000 Höhe mm 198 Außen-Ø mm 142 Innen-Ø mm 136
Weitere Informationen:
Inhalt ml:
2.000
Höhe mm:
198
Außen-Ø mm:
142
Innen-Ø mm:
136
Weitere Suchbegriffe: Gefäß, Gefäße, Behälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,51*
€ 266,47*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 260,48*
€ 301,43*
Frei Haus
ab € 264,02*
€ 305,04*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 260,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.