Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-C 375-02 Herst.-Nr.: C 375-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| GT-Glas-Rührwellen KPG-Rührwelle aus Borosilicat-Glas, kippbares Halbmond-Rührblatt mit Winkelnut sowie Befestigungsbolzen sind komplett aus PTFE. Für Gefäße mit Schliff NS 29/32. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE und Glas in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 290 Spann Ø mm 8 Wellen Ø mm 10 Blattmaße mm 50 x 24 x 3 Weitere Informationen: | | Länge mm: | 290 | Spann Ø mm: | 8 | Wellen Ø mm: | 10 | Blattmaße mm: | 50 x 24 x 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasrührwelle, Glasrührer, Glas-Rührer, Rührer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 69,61* | € 101,64* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 92,39* | € 109,78* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 93,49* | € 111,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 92,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|