Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impeller-Rührwellen PTFE Länge mm 450


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-C 389-28
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 389-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührwellen
bohlender rührwelle
rührwellen
Impeller-Rührwellen Mit PTFE überzogene Edelstahlwelle, Impeller komplett aus PTFE mit drei rückwärts gekrümmten Flügeln, Flügelunterseite entweder gerade oder mit einem Anstellwinkel von 15°. Universelle chemische Beständigkeit, da das Medium nur mit PTFE in Berührung kommt. Abmessungen: Länge mm 450 Ø Welle mm 10 Spann Ø mm 8 Auslenkwinkel 0° Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm 100 - 25 - 5
Weitere Informationen:
Länge mm:
450
Ø Welle mm:
10
Spann Ø mm:
8
Auslenkwinkel:
Flügelmaße laut Abbildung A - B - C mm:
100 - 25 - 5
Weitere Suchbegriffe: Impeller, Rührer, Impellerrührer, Impeller-Rührer, Teflonrührwelle, Teflon-Rührwelle, Teflonrührer, Teflon-Rührer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,11*
€ 299,41*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 295,49*
€ 338,68*
Frei Haus
ab € 297,72*
€ 342,73*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,29*
€ 402,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,49*
€ 351,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 295,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.