Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi 1-Exsikkator Antistatik PC/AL Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1922-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1922-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Maxi 1-Exsikkator Antistatik Aluminiumrahmen mit Scheiben aus ableitfähigem Polycarbonat, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, vier Lenkrollen mit ableitfähiger Lauffläche, mit bis zu 34 Böden bestückbar. Alle verwendeten Materialien sind in der Lage, elektrostatische Aufladungen über ein rückseitig anschließbares Erdungskabel abzuleiten (Anschlussgewinde M6). Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 1030 x 540 Innenvolumen Liter 311 Gewicht kg ca. 30 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 160
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
560 x 1150 x 580
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
495 x 1030 x 540
Innenvolumen Liter:
311
Gewicht kg ca.:
30
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
30
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
160
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.025,33*
€ 3.977,58*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 4.230,35*
€ 4.476,85*
Frei Haus
ab € 4.272,99*
€ 4.528,26*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.476,85*
€ 5.327,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.428,23*
€ 5.269,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.293,02*
€ 5.108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.230,35*
€ 5.034,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.230,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.