Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6856-V 1994-08 Herst.-Nr.: V 1994-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Exsikkatoren-Wand Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Acrylglas, sechs getrennte Kammern und sechs Türen, inklusive sechs Zwischenböden aus Edelstahl, sechs Schalen und sechs Hygrometern, vier Lenkrollen, mit bis zu 8 Böden je Kammer bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T mm 1080 x 1870 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 500 x 540 pro Kammer / per compartment Innenvolumen Liter 156 pro Kammer / per compartment Gewicht kg ca. 100 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 80 pro Kammer/per chamber Maximale Gesamtlast kg 200 Abstand untere Kammer zum Boden mm 240 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße B x H x T mm: | 1080 x 1870 x 580 | Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm: | 495 x 500 x 540 pro Kammer / per compartment | Innenvolumen Liter: | 156 pro Kammer / per compartment | Gewicht kg ca.: | 100 | Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg: | 30 | Gesamtlast bei flächiger Belastung kg: | 80 pro Kammer/per chamber | Maximale Gesamtlast kg: | 200 | Abstand untere Kammer zum Boden mm: | 240 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 7.334,77* | € 8.436,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 8.702,56* | € 8.988,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6856 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 9.912,34* | € 10.199,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10.031,13* | € 10.318,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6856 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9.912,34* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6856 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6856 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|