Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grau Schrenzpapier, 80 gr./qm, 1.000 mm Breite, 30 cm Rollendurchmesser


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Grau Schrenzpapier, 80 gr./qm, 1.000 mm Breite, 30 cm Rollendurchmesser
Grau Schrenzpapier, 80 gr./qm, 1.000 mm Breite, 30 cm Rollendurchmesser
Grau Schrenzpapier, 80 gr./qm, 1.000 mm Breite, 30 cm Rollendurchmesser
Artikel-Nr.:
     686-0090115
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0090115
EAN/GTIN:
     4018405003720
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier

Schrenzpapiere


Das günstige Packpapier zum Ausstopfen und als Zwischenlage.
Graues Recyclingpapier, als Rollen- oder Formatware, auf Euro-Paletten a 500 kg.

Highlights:
  • preiswertes Recyclingpapier
  • als Zwischenlage geeignet


Grau Schrenzpapier, 80 gr./qm, 1.000 mm Breite, 30 cm Rollendurchmesser, 7 cm Hülse
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: knüllpapier, Papier, Karton und Pappen, Schrenzpapiere, Ausstopfpapier, Buchbinderpappe, Cellulosepapier, Chromoduplexkarton, Chromoersatzkarton, Druckpapiere, Einpackpapier, Filzpappe, Interleavingpapiere, Kraftsackpapiere, Kronenpackstoff, Kronenpapiere, Natronmischpapiere, Packpapier, Papierrollen, Plotterpapiere, Recyclingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2419*
  
Preis gilt ab 50.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 2,0307*
€ 2,41653
pro Kilogramm
ab 165 Kilogramm
€ 1,9474*
€ 2,31741
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 1,8974*
€ 2,25791
pro Kilogramm
ab 275 Kilogramm
€ 1,8248*
€ 2,17151
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 1,7048*
€ 2,02871
pro Kilogramm
ab 550 Kilogramm
€ 1,5267*
€ 1,81677
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 1,4167*
€ 1,68587
pro Kilogramm
ab 1375 Kilogramm
€ 1,3119*
€ 1,56116
pro Kilogramm
ab 50000 Kilogramm
€ 1,2419*
€ 1,47786
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0092800
ab € 1,1676*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0090116
ab € 1,1676*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.