Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grau Schrenzpapier 80 g/qm, 750 x 1.000 mm, Palette a 500 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Grau Schrenzpapier 80 g/qm, 750 x 1.000 mm, Palette a 500 kg
Grau Schrenzpapier 80 g/qm, 750 x 1.000 mm, Palette a 500 kg
Grau Schrenzpapier 80 g/qm, 750 x 1.000 mm, Palette a 500 kg
Artikel-Nr.:
     686-0092800
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0092800
EAN/GTIN:
     4018405003706
Suchbegriffe:
Druckausschuss-Papier
Knüllpapier
Schrenzpapier
Stopfpapier

Schrenzpapiere


Das günstige Packpapier zum Ausstopfen und als Zwischenlage.
Graues Recyclingpapier, als Rollen- oder Formatware, auf Euro-Paletten a 500 kg.

Highlights:
  • preiswertes Recyclingpapier
  • als Zwischenlage geeignet


grau Schrenzpapier 05/51 , 80 g/qm,, 750 x 1.000 mm, Palette a 500 kg
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: knüllpapier, Papier, Karton und Pappen, Schrenzpapiere, Ausstopfpapier, Buchbinderpappe, Cellulosepapier, Chromoduplexkarton, Chromoersatzkarton, Druckpapiere, Einpackpapier, Filzpappe, Interleavingpapiere, Kraftsackpapiere, Kronenpackstoff, Kronenpapiere, Natronmischpapiere, Packpapier, Papierrollen, Plotterpapiere, Recyclingpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1676*
  
Preis gilt ab 250.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 500 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kilogramm
€ 1,4651*
€ 1,74347
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 1,2576*
€ 1,49654
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 1,2276*
€ 1,46084
pro Kilogramm
ab 5000 Kilogramm
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Kilogramm
ab 250000 Kilogramm
€ 1,1676*
€ 1,38944
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0090116
ab € 1,1676*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0090115
ab € 1,2419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.