Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

weiss Seidenpapier, 21 gr./qm, techn. chlor- und säurefrei, 50 x 75 cm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
weiss Seidenpapier, 21 gr./qm, techn. chlor- und säurefrei, 50 x 75 cm
weiss Seidenpapier, 21 gr./qm, techn. chlor- und säurefrei, 50 x 75 cm
Artikel-Nr.:
     686-0121671
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0121671
EAN/GTIN:
     4018405006998
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

Seidenpapiere


Hochweißes Seidenpapier zum Einpacken, Einlaufen und als Zwischenlage für empfindliche Oberflächen.
Seidenpapier, 21 gr./qm, weiß, einseitig glatt, chlor- und säurefrei, Päcke à 25 kg, auf Euro-Palette à 500 kg.

Highlights:
  • chlor- und säurefrei gem. DIN 53110
  • reißfeste, hochwertige Qualität
  • geeignet für den direkten Kontakt mit Metallen


weiss Seidenpapier, 21 gr./qm, chlor- und säurefrei gem. DIN 53110, 500 x 750 mm, Pakete a 25 kg
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm weiß, hutpackpapier weiß, industrie seidenpapier, Papier, Karton und Pappen, Seidenpapiere, Buchbinderpappe, Cellulosepapier, Chromoduplexkarton, Chromoersatzkarton, Druckpapiere, Filzpappe, Interleavingpapiere, Kraftsackpapiere, Kronenpackstoff, Kronenpapiere, Natronmischpapiere, Plotterpapiere, Zwischenlaufseiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1871*
  
Preis gilt ab 50.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 3,1402*
€ 3,73684
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,9389*
€ 3,49729
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 2,8889*
€ 3,43779
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,768*
€ 3,29392
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,608*
€ 3,10352
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 2,4671*
€ 2,93585
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 2,4371*
€ 2,90015
pro Kilogramm
ab 50000 Kilogramm
€ 2,1871*
€ 2,60265
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0121672
ab € 2,2029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.