Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

weiss Seidenpapier, 21 gr./qm, 75 x 100 cm, Pakete a 25 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
weiss Seidenpapier, 21 gr./qm, 75 x 100 cm, Pakete a 25 kg
weiss Seidenpapier, 21 gr./qm, 75 x 100 cm, Pakete a 25 kg
Artikel-Nr.:
     686-0121672
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0121672
EAN/GTIN:
     4018405006981
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

Seidenpapiere


Hochweißes Seidenpapier zum Einpacken, Einlaufen und als Zwischenlage für empfindliche Oberflächen.
Seidenpapier, 21 gr./qm, weiß, einseitig glatt, chlor- und säurefrei, Päcke à 25 kg, auf Euro-Palette à 500 kg.

Highlights:
  • chlor- und säurefrei gem. DIN 53110
  • reißfeste, hochwertige Qualität
  • geeignet für den direkten Kontakt mit Metallen


weiss Seidenpapier, 21 gr./qm, chlor- und säurefrei gem. DIN 53110, 750 x 1.000 mm, Pakete a 25 kg
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 75 x 100 cm weiß, hutpackpapier weiß, industrie seidenpapier, Papier, Karton und Pappen, Seidenpapiere, Buchbinderpappe, Cellulosepapier, Chromoduplexkarton, Chromoersatzkarton, Druckpapiere, Filzpappe, Interleavingpapiere, Kraftsackpapiere, Kronenpackstoff, Kronenpapiere, Natronmischpapiere, Plotterpapiere, Zwischenlaufseiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2029*
  
Preis gilt ab 50.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kilogramm
€ 3,147*
€ 3,74493
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 2,9453*
€ 3,50491
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 2,8953*
€ 3,44541
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 2,7741*
€ 3,30118
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 2,6141*
€ 3,11078
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 2,4729*
€ 2,94275
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 2,4329*
€ 2,89515
pro Kilogramm
ab 50000 Kilogramm
€ 2,2029*
€ 2,62145
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0121671
ab € 2,1871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.