Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Verpackungspapiere
>
Antirutschpapier
>
Artikel
Graukarton-Zuschnitt, 350 gr./qm, 70 x 100 cm, Palette ca. 500 kg
Menge:
Kilogramm
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0249178
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0249178
EAN/GTIN:
4018405003768
Suchbegriffe:
Antirutschpapier
Graukarton
Graupappe
graukarton 70x100 cm 350g
Graukarton-Zuschnitte
Ideal zur Abdeckung und als Zwischenlage geeignet.
Graukarton-/Graupapp-Zuschnitte, grau, auf Euro-Palette a 500 kg.
Highlights:
vielseitig einsetzbar
rauhe, rutschhemmende Zwischenlagen
zur automatischen Verarbeitung geeignet
Graukarton-Zuschnitte, 350 g/qm, 700 x 1000 mm, Palette ca. 500 kg
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Papier, Karton und Pappen
>
Graukarton-Zuschnitte
Weitere Suchbegriffe:
antirutschpapier
,
graukarton 350g
,
Graukarton-Zuschnitte
,
Papier
,
Karton und Pappen
,
Buchbinderpappe
,
Chromoduplexkarton
,
Chromoersatzkarton
,
Druckpapiere
,
Filzpappe
,
Interleavingpapiere
,
Kraftsackpapiere
,
Kronenpackstoff
,
Kronenpapiere
,
Natronmischpapiere
,
Pappe
,
Plotterpapiere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0447*
Preis gilt ab 125.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Kilogramm
€ 1,6459*
€ 1,95862
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 1,3275*
€ 1,57973
pro Kilogramm
ab 1000 Kilogramm
€ 1,2247*
€ 1,45739
pro Kilogramm
ab 1250 Kilogramm
€ 1,1947*
€ 1,42169
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 1,1547*
€ 1,37409
pro Kilogramm
ab 125000 Kilogramm
€ 1,0447*
€ 1,24319
pro Kilogramm
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graukarton-Zuschnitt, 650 gr./qm, ca. 1 mm stark, 800 x 1.200 mm
Brangs + Heinrich
025599431
ab € 1,3001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen