Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Kantenschutz Verpackung
>
Kantenschutzecken Verpackung
>
Artikel
Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, Schenkellänge 40 x 40 mm, ohne Dorn
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
686-0257347
Hersteller:
Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
0257347
EAN/GTIN:
4018405004192
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Kunststoff-Kantenschutzecken
Zum Schutz der Kartonkanten und zur Fixierung des Umreifungsbandes.
Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, mit und ohne Dorn, 40 x 40 mm, max. 22 mm Bandbreite, Karton a 2.000 Stück, Palette a 36 Kartons.
Highlights:
vermeidet ein Verrutschen des Umreifungsbandes
mit und ohne Dorn lieferbar
breite Auflagefläche
Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, bis 22 mm Bandbreite, Schenkellänge 40 x 40 mm, ohne Dorn, Karton a 2.000 Stück, 36 Kartons pro Palette
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
... >
Lager 686
>
Verpackungssysteme
>
Kunststoff-Kantenschutzecken
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutzwinkel
,
Kantenschutzecken Verpackung
,
kantenschutz pappe
,
eckenschoner
,
Kunststoff-Kantenschutzecken
,
Verpackungssysteme
,
Abrollsysteme
,
Arbeitsplatzsysteme
,
Eckenschutz
,
Packtische
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,44*
€ 85,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,59*
€ 82,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,47*
€ 76,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,78*
€ 65,19
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kunststoff-Kantenschutzecken, schwarz, bis 22 mm Breite, 40 x 40 mm mit Dorn
Brangs + Heinrich
0257351
€ 70,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.